Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8725 All-in-One


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2999417
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K7S35A#BAW
EAN/GTIN:
     0889894934765
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Erfüllen Sie mit dem HP Print Forward Design die Anforderungen moderner Büroumgebungen. Sorgen Sie mit kostengünstigen Farbdrucken in Profiqualität für Kostenkontrolle. Arbeiten Sie immer produktiv und senken Sie den Papierverbrauch mit extrem schnellem beidseitigem Druck und einem Drucker, der für Büros mit umfangreichen Druckvolumen konzipiert wurde.
HP Officejet Pro 8725 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 37 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 37 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch, Französisch, Spanisch / Frankreich, Deutschland, Spanien
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.92 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Fax an E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
250 - 2.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 745 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - HP 953
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 75%
Geräuschpegel
60 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.95 cm
Tiefe
44.97 cm
Höhe
33.91 cm
Gewicht
15.01 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 37 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 37 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 37 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 37 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
500 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 37 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 37 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 6 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Duplex
Formate für randlose Fotos
A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Fax-Archivierung
Rundsenden
20 Rufnummern
Anruferkennung
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Betriebssystemunterstützung
Linux, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits)
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, ARP, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.3 cm
Transporttiefe
39.3 cm
Transporthöhe
61.2 cm
Transportgewicht
18.51 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 222,61*
€ 232,88*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 247,15*
€ 259,67*
pro Paket
€ 7,43*
ab € 247,15*
€ 259,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,88*
€ 277,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,50*
€ 276,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,48*
€ 268,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,61*
€ 264,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 222,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.