Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP PageWide MFP 377dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6I01-170
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9V80B#A80
EAN/GTIN:
     0889894506023
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Der HP PageWide ist schneller als jeder andere Farb-MFP dieser Klasse und liefert Farbdokumente in Profiqualität und schnelles beidseitiges Scannen mit erstklassiger Energieeffizienz – alles zu einem niedrigen Kaufpreis. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Seitenbreite Palette - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
40000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP EasyColor, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
500 - 3000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
768 MB
Max. unterstützter Speicher
768 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - HP 913 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - HP 913 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - HP 913 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - HP 913
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
9.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
4.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
46.7 cm
Gewicht
22.15 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL XL, PDF
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.5 Sek.
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
500 Blatt
Ausgabeablagekapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm ¦ Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckauflösung
300 x 300 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface
Schnellwahl
99 Rufnummer(n)
Rundsenden
20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden
Ja
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin, HP Participation Study
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Novell NetWare 6, Linux, MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80.2 cm
Transporttiefe
69.4 cm
Transporthöhe
48.5 cm
Transportgewicht
26.39 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 286,47*
€ 295,20*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 294,85*
€ 304,33*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 307,51*
€ 318,12*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 311,89*
€ 322,90*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 310,17*
€ 323,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.