Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie CR2032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6835859
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032101501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta - Batterie CR2032 - Li - 230 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.29 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.97 cm
Batterie
Typ
CR2032
Technologie
Lithium
Kapazität
230 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.