Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Sound 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6834680
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
ls klammer
Integrieren Sie Ihren Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn mit der Vogel's Sound 3200-Wandhalterung an einer beliebigen Stelle an der Wand befestigen. Montieren Sie die Halterung oben oder unten, außerhalb des Blickfelds oder gut sichtbar - die große Dreh- (70°) und Neige- (30° nach oben und unten) Möglichkeit stellt sicher, dass Sie den Lautsprecher immer so ausrichten können, wie er am besten klingt.
Vogel's Sound 3200 - Klammer - für Lautsprecher - weiß - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Neigung
-30 ° bis 30 °
Schwenken
70°
Anpassungen
Nivellierung, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.