Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon DCC-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831799
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1534C002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mit der Reisetasche DCC-2400 tragen und schützen Sie Ihre PowerShot SX720 HS auf der nächsten Reise komfortabel und zweckmäßig. Die schwarze DCC-2400 ist besonders schick und bietet zum komfortablen Tragen einen Schultergurt sowie praktische Fächer für Ihr Smartphone, persönliche Gegenstände und Speicherkarten.
Canon DCC-2400 - Tasche für Kamera - Schwarz - für PowerShot D30, G7, G9, N100, N2, S120, SX610, SX620, SX700, SX710, SX720, SX730, SX740
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Memory-Karte, persönliche Gegenstände
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Verschlussart
Reißverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon PowerShot A1400, A2300, A2400 IS, A2500, A2600, A3400 IS, A3500 IS, A4000 IS, D20, D30, G7 X, G7 X Mark II, G9 X, N, N100, N2, S100, S110, S120, S200, SX150 IS, SX160 IS, SX170 IS, SX240 HS, SX260 HS, SX270 HS, SX280 HS, SX600 HS, SX610 HS, SX620 HS, SX700 HS, SX710 HS, SX720 HS, SX730 HS, SX740 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.