Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V180 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831555
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V180EG-K
EAN/GTIN:
     5025232836772
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Dank des hohen Zoomfaktors lassen sich auch weit entfernte Motive einfach aufnehmen. Das 28 mm Weitwinkel Objektiv erlaubt Ihnen selbst mit geringem Abstand mehr Motiv ins Bild zu holen. Und durch die Creative Control-Funktion können Sie Ihre Videos mit eindrucksvollen Effekten versehen.
Panasonic HC-V180 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 2.51 MPix - 50x optischer Zoom - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
50x
Typ des optischen Sensors
BSI MOS
Digitales Zoom
500x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, iFrame
Größe des optischen Sensors
4.4 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (HYBRID O.I.S. mit Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.2 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.2 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
10.0 MPix
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 MOS
Bildrate (max. Auflösung)
50 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, Stromkabel, HDMI-Kabel
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 50X-Zoom - 2.06 - 103 mm - f/1.8-4.2
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 1740mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, Intelligent Auto (iA), Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
211 g
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
6.7 cm (2.7") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
230.400 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 - 25 Bilder pro Sek. - 28Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.