Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8710 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     854-HP-MF8710
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9L18A#A80
EAN/GTIN:
     0889899153819
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Arbeiten Sie jederzeit produktiv und bewältigen Sie selbst umfangreiche Job mit vielseitigen Funktionen für Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren. Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Officejet Pro 8710 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
25000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.73 cm (2.65")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Fax an E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
250-1.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 800 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 490 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 490 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 490 Seiten - HP 953
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
63 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.95 cm
Tiefe
53.01 cm
Höhe
33.91 cm
Gewicht
11.54 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 3, PCL 3e, PDF, PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 180 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 17 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 ipm - Farbe ¦ Scannen: bis zu 17 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 8 ipm - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe
Formate für randlose Fotos
A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 279.4 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
180 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Participation Study
Betriebssystemunterstützung
Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
pro Stück
€ 4,85*
ab € 95,45*
€ 98,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 113,74*
€ 116,91*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 113,74*
€ 116,91*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,80*
ab € 114,77*
€ 118,10*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 115,45*
€ 118,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.