| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6806029 Herst.-Nr.: 30115 EAN/GTIN: 4021068301157 |
| |
|
| | |
| Alassio SALERNO - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 36.5 cm | | Tiefe | 30 cm | | Höhe | 7.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Kunstleder | Tragetasche | Typ | Mappe mit Reißverschluss | | Zusätzliche Fächer | Handy, Kreditkarten, Stifte, Flash-Laufwerk, Visitenkarten, Tablet, SD Memory Card | | Empfohlene Verwendung | Für Dokumente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Schreibblock, Schreibblöcke, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, alassio konferenzmappe din a4 schwarz, tablet cover, tablet tasche schwarz |
| | |
| |