Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brinno TLC120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brinno TLC120 1280 x 720Pixel Zeitraffer-Kamera
Brinno TLC120 1280 x 720Pixel Zeitraffer-Kamera
Artikel-Nr.:
     173-2569531
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     TLC120
EAN/GTIN:
     4712417430948
Suchbegriffe:
Zeitraffer-Kamera
zeitraffer kamera
Mit Brinno Zeitraffer Video 1, 2, 3 -Lösung auf Knopfdruck auch ohne die Hilfe von Brinno Kamera APP, Brinno TLC120 Fotos erfassen und Zeitraffer-Videos automatisch zu machen!
Brinno TLC120 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 1.3 MPix - 720p - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, orange
Produkttyp
Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
8.5 mm (1/3")
Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Sensorauflösung
1.3 Megapixel
Max. Videoauflösung
1280 x720
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Schutz
Witterungsbeständig, spritzwassergeschützt
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 66000 Schüsse
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
1 x Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1500 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/2.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
19mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
112 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Zeitrafferaufnahme, PC-Webcam-Option
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
3.35 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
101 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Nachtbetrieb, Dämmerungsmodus, Sternenhimmel, Mondschein, Tageslicht
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (warm-weiß)
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Enthaltene Speicherkarte
8 GB
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 263,52*
pro Packung
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 376,41*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.