Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Handycam FDR-AX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102IT-1420630-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FDRAX53B.CEE
EAN/GTIN:
     4548736021310
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Mit dem 4K Camcorder verleihen Sie Ihren Erinnerungen noch mehr Leben. Spektakuläre Aufnahmen in 4K Ultra HD-Qualität. Minimieren Sie Verwacklungen mit Balanced Optical SteadyShot. Äußerst präziser, schneller und intelligenter Autofokus. Das 4K-kompatible ZEISS Vario-Sonnar T Objektiv mit optischen 20fach-Zoom und einem maximalen Weitwinkel von 26,8 mm liefert atemberaubende Ergebnisse.
Sony Handycam FDR-AX53 - Camcorder - 4K / 30 BpS - 16.6 Mpix - 20x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
20x
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Größe des optischen Sensors
7.2 mm (1/2.5")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (Balanced Steady Shot mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
Face-priority AF, Touch Area AF
Sensorauflösung Camcorder
16.6 Mpix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Linear PCM, Dolby Digital AC-3 (5.1-Kanal)
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Smile Shutter
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
8.29 MPix
Effektive Fotoauflösung
8.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Videoaufnahmemodi
LP, FH, HQ, FX, PS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.6 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Surround-Sound
Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, HDMI-Kabel
Display
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
921.600 Pixel
Batterie
Batterietyp
Sony NP-FV70 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Sony NP-FV70 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.4 - 88 mm - f/2.0 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
26.8 - 536mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
55 mm
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Eingebaut - elektronisch
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.555.200 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Kamerablitz
Kamerablitz
Camcorder-Blinklicht
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS
Funktionen
Blitzkompensierung (+/-)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, Zubehörschuh, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Golfschlagfunktion, Gesichtserkennung, Laden über USB, autom. Backlight Compensation, Dolby Digital Stereo Creator, x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Motion Snapshot, CinemaTone-Technologie, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, gleichzeitige Aufzeichnung in mehreren Formaten, Highlight Movie Maker, Full HD-Wiedergabe mit 4K Supersampling
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
8.05 cm
Höhe
16.65 cm
Gewicht
635 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/8 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Spotlight, Querformat, Hochformat, Nachtbetrieb, Beach/Snow, Feuerwerk, Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
0 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 5440 x 3056 ¦ JPEG 4080 x 3056 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 2880 x 2160 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, Memory Stick XC-HG Duo
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung, Empfindlichkeitssteuerung, My Voice Cancelling
Betriebsart des Mikrofons
Surround
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 713,33*
€ 724,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,63*
€ 769,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 791,32*
€ 801,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 811,95*
€ 821,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,32*
€ 861,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
BCQM1
ab € 52,59*
Zubehör
Sony
ECMCG60.SYH
ab € 189,82*
Zubehör
Sony
ECMGZ1M.SYH
ab € 62,31*
Zubehör
Sony
ECM-XYST1M
ab € 106,25*
Zubehör
Sony
HVL-LEIR1
ab € 111,84*
Zubehör
Sony
LCSU21B.SYH
ab € 18,54*
Zubehör
Sony
VCT-VPR1
ab € 104,17*
Zubehör
Sony
VF55MPAM
ab € 51,60*
Zubehör
Sony
NPFV100A.CE7
ab € 114,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG