| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6793675 Herst.-Nr.: E275050 EAN/GTIN: 0834619008207 |
|
|
| | |
| Elo - Klammer - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 106.68-116.84 cm (42"-46") - Wandmontage - für Interactive Digital Signage Display 3202L, 4202L, 4602L Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 106.68-116.84 cm (42"-46") | | Platzierung/Montage | Wandmontage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Elo Interactive Digital Signage Display 3202L, 3202L Infrared, 3202L Non Touch, 3202L Projected Capacitive, 4202L, 4202L Infrared, 4202L Non Touch, 4202L Projected Capacitive, 4602L, 4602L Infrared, 4602L Non Touch, 4602L Projected Capacitive |
|
| | |
| | | |
| |