Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS 1300D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-159557
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1160C026
EAN/GTIN:
     8714574637266
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon eos 1000d...
Mit der EOS 1300D mit 18,0 Megapixeln nehmen Sie ganz einfach Fotos und Video in einzigartiger DSLR-Qualität auf. Sofort per WLAN teilen und ganz einfach per NFC mit einem Mobilgerät verbinden.
Canon EOS 1300D - Digitalkamera - SLR - 18.0 MPix - APS-C - 1080p / 30 BpS - 3x optischer Zoom EF-S 18-55-mm-IS-II-Objektiv - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Wirksame Sensorenauflösung
18.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
14.9 x 22.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
FlexiZone, Predictive AI Servo AF
Gesamtanzahl Pixel
18.700.000 Pixel
Sensorauflösung
18.0 Megapixel
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.6
Gesichtserkennung
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
9
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
EF-S 18-55-mm-IS-II-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
Autofokus-Funktionen
Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
12800
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kohlefaser/glasfaserverstärktes Polycarbonatharz
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, USB-Kabel, Augenmuschel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Canon Digital Photo Professional, Canon Picture Style Editor, Canon EOS Utility
Display
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
920.000 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 500 Schüsse (bei 23 °C (AE 50%, FE 50%)) ¦ Fotoaufnahmen - 410 Schüsse (bei 0 °C (AE 50%, FE 50%))
Batterietyp
Canon LP-E10 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Canon LP-E10 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 IS II Canon EF-S
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29 - 88mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
74.3 Grad
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivbefestigungstyp
Canon EF
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - fester Pentaspiegel auf Augenhöhe
Sucherinformationen
Verschlussgeschwindigkeit, Belichtungsausgleich, AE-Sperre, AF-in-Fokus, Blitzladung abgeschlossen, Rotaugen-Reduzierung, Blende, Weißabgleich, Hochgeschwindigkeits-Sync-Anzeiger, Blitzausgleich Ein/Aus, Highlight-Ton-Priorität, ISO-Sensibilität, Speicherkartenstatus, FE-Schloss, Maximum Burst, Monochromaufnahmen
Feldabdeckung des optischen Suchers
95%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.8x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-2,5 bis +0,5
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
9.2
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Highlight-Ton-Priorität, GPS-fähig, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, integrierte Hilfefunktion, Seitenlichtkorrektur, Eye-Fi-Karte möglich, Scene Intelligent Auto-Technologie, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
7.76 cm
Höhe
10.13 cm
Gewicht
485 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 12800, ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, partiell (10%), Center-Weighted
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
63
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, SW grobkörnig, Standard
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten
X-sync
1/200 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480
Videoaufnahme
MOV - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 363,10*
€ 375,85*
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,51*
€ 376,29*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 364,29*
€ 377,10*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 373,08*
€ 386,46*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 413,48*
€ 429,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1575C001AA
ab € 20,43*
Zubehör
Canon
5112B001AA
ab € 16,95*
Zubehör
Canon
5108B002AA
ab € 31,12*
Zubehör
Canon
9389B003AA
ab € 537,46*
Zubehör
Canon
2469A002AA
ab € 13,27*
Zubehör
Canon
1355C001AA
ab € 46,71*
Zubehör
Canon
5743B003AA
ab € 241,98*
Zubehör
Canon
1390C001AA
ab € 14,42*
Zubehör
Canon
6363B001
ab € 220,27*
Zubehör
Canon
5247B005
ab € 173,58*
Zubehör
Canon
5247B003
ab € 150,23*
Zubehör
Canon
0585C011
ab € 256,35*
Zubehör
Canon
0585C003
ab € 253,25*
Zubehör
Canon
2478A004
ab € 183,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG