Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Pro 477dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6785345
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D3Q20B#A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit – der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse. Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP PageWide Pro 477dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Seitenbreite Palette - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP EasyColor, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 4500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - HP 913 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 1500 Seiten - HP 913 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 1500 Seiten - HP 913 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 1500 Seiten - HP 913
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
4.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
46.7 cm
Gewicht
22.15 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 6 (XL), PDF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
500 Blatt
Ausgabeablagekapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm ¦ Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 25 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 25 ipm - Farbe ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
300 x 300 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface
Schnellwahl
199 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin, HP Participation Study
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Novell NetWare 6, Linux, MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
49.5 cm
Transporthöhe
59.4 cm
Transportgewicht
26.39 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
786 MB
Max. unterstützter Speicher
786 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,97*
€ 2.066,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,10*
€ 2.042,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,60*
€ 1.984,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,29*
€ 1.943,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,29*
€ 1.899,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.