Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Techconnect TC3-CTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6784265
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3-CTL
EAN/GTIN:
     3446596000005
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
beamer fernbedienung
Techconnect Control3 ist ein flexibele professionelle AV-Steuergerät. Über ein einfaches Bedienfeld lässt sich alles steuern und Benutzer erhalten nur die Funktionen, die sie täglich nutzen. Keine Anrufe beim Kundendienst. Keine verlegten Fernbedienungen. Alles in einem sicheren Techconnect-Modul.
Vision Techconnect TC3-CTL - Fernsteuerung für Wandmodul - 6 Tasten - Kabel/Infrarot - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
7.1 cm
Gewicht
63 g
Farbe
Weiß
Anschlusstechnik
Kabel/Infrarot
Gerätetyp
Fernsteuerung für Wandmodul
Eingabegerät
Tastatur
Anzahl Tasten
6 Tasten
Unterstützte Geräte
Projektor
Gehäusematerial
Kunststoff
Funktionen
Programmierbar, Lernen, schwarzbeleuchtete Knöpfe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Etiketten, 2 IR Blasters, Kabel für Fernsteuerung, 4 Netzsteckeradapter, 5 leere Einsätze
Kennzeichnung
C-Tick, EMC, FCC, RoHS, WEEE
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.