Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blackmagic URSA Mini 4K EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-101859
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINECAMURSAM40K/EF
EAN/GTIN:
     9338716003178
Die URSA Mini vorgestellt: Eine leichte miniaturisierte URSA mit einem fantastischen 4.6K-Super-35-Bildsensor mit Global Shutter und einem Dynamikbereich von satten 15 Blendenstufen! Das superkompakte, geringgewichtige Design ist perfekt zum Freihand-Filmen ausbalanciert und komfortabel in der Anwendung bei ganztägigen Drehs. Sie kommen in den Genuss einer Freihand-Kamera, die in puncto Auflösung und Dynamikumfang mehr leistet als das meiste herkömmliche Super-35mm-Filmmaterial! Die URSA Mini zeichnet 60 Vollbilder pro Sekunde auf und hat einen extrem hellen, ausklappbaren 5-Zoll-Sucher, duale RAW- und ProRes-Rekorder und mehr an Bord.
Blackmagic URSA Mini 4K EF - Camcorder - APS-C - 4K / 60 BpS - nur Gehäuse - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
Super35 CMOS
Digital-Video-Format
ProRes 422, CinemaDNG, ProRes 444
Größe des optischen Sensors
22 x 11.88 mm
Merkmale
Wählbare Bildwiederholungsrate
Schnittstelle
Ausgeglichener Audioanschluss, 3G HD-SDI, 12G-SDI
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
4000 x 2160
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Handgriff, LANC-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Software
DaVinci Resolve, Blackmagic Media Express
Display
Typ
12.7 cm (5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
1920 x 1080
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
1 x (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon EF
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Zeitrafferaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
2.3 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Control-L (LANC) (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ 12G-SDI-Ausgang (BNC) ¦ 12G-SDI-Eingang (BNC) ¦ 2 x Audio-Eingang (XLR) ¦ 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC) ¦ Zeitcode in (BNC) ¦ USB (4-polig Mini-USB Typ B) ¦ Gleichstromeingang ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ DC-Ausgangsleistung
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
RAW - 4000 x 2160 - 256Mbps ¦ ProRes - 3840 x 2160 - 250Mbps ¦ ProRes - 1920 x 1080 - 62.5Mbps
Unterstützte Speicherkarten
CFast 2.0
Speicherkartensteckplatz
Dual CFast 2.0
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
€ 2.398,54*
pro Packung
Frei Haus
€ 3.334,73*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,54*
€ 2.854,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blackmagic Design
BM-CINECAMURSASHMKM
ab € 357,80*
Zubehör
Transcend
TS0MCF2PC
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.