Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6773760
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     547681
EAN/GTIN:
     7320285476813
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Brodit Active Holder - Befestigungskit (Halter) - neig- und schwenkbar - für Tablett - Kunststoff - Ausgang: 4.75 - 5.3 V - für Samsung Galaxy Tab 4 (10.1 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Kunststoff
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 10 - 30 V
Ausgang
4.75 - 5.3 V / 2 A
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Neig- und schwenkbar
Empfohlene Verwendung
Tablett
Montagekomponenten
Halter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab 4 (10.1 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.