Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENTA 10907 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6771529
Hersteller:
     Frauenberger-BENTA
Herst.-Nr.:
     10907
EAN/GTIN:
     4000603109076
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter benta
BENTA 10907 - Luftbefeuchter - Wandbefestigung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Material
Polystyrol
Tankfüllmenge
0.85 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
31.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.