Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brinno BCC200 Construction Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1511477-BP
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     BCC200
EAN/GTIN:
     4712417430986
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Zeitraffer-Kamera
Brinno BCC200, die High-End Baustellen Kamera Bündel mit 80-Tage Akkulaufzeit, wird von einem HDR-Sensor und spezielle Nacht-Modi perfekten Einsatz für die Dokumentation von Bauprojekten mit Strom versorgt, Veränderungen der Umwelt zu analysieren, und eine erstaunliche Vielfalt an anderen langfristigen Outdoor-Fotografie Aufgaben., BCC200 liefert die außergewöhnliche Zeitraffervideos selbst unter den schwierigsten Rücklichter und/oder dunklen Bedingungen. Die neue Luft-und Raumfahrt-Aluminium-Legierung clampod große Belastbarkeit erhöht die Bequemlichkeit für den Betrieb.
Brinno BCC200 Construction Camera - Camcorder - 1.3 MPix - Flash-Karte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
8.5 mm (1/3")
Sensorauflösung Camcorder
1.3 MPix
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Camcorder-Typ
Verbraucher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Montageschrauben, Halter, Bungeeseil, Wetterschutz-Gehäuse
Schutz
Witterungsbeständig, staubabweisend
Display
Typ
3.7 cm (1.44") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Kontrasteinstellung
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
80 Tage
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA
Objektivsystem
Typ
F/2.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
19mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
112 Grad
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Objektivbefestigungstyp
CS-Mount
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Stromversorgung über USB, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Zeitrafferaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
140 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Nachtbetrieb, Dämmerungsmodus, Mondschein, Tageslicht
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (warm-weiß)
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Weitere Suchbegriffe: sd card camcorder, zeitraffer kamera
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,46*
€ 233,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 308,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,99*
€ 308,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 425,83*
€ 441,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
204495
ab € 6,86*
Sonstiges
Berger & Schröter
30207
ab € 27,76*
Sonstiges
Berger & Schröter
31508
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.