Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR VWH-5 Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6769763
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1628
EAN/GTIN:
     4250058516282
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Verchromter Metallstecker, Koax-Stecker Koax-Kupplung, mit vergoldeten Kontakten und einem Kern aus 99,99 % sauerstoffreinem Kupfer (OFC). Das Kabel ist doppelt geschirmt und verfügt über einen Mantelstromfilter. Die vergoldeten Kontakte haben den Vorteil, dass diese weder korridieren noch oxidieren. Daher haben sie immer besten Kontakt und einen geringen Übertragungswiderstand. Die höhere Leitfähigkeit gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und beste Qualität.
HAGOR VWH-5 - Klammer - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 165-267 cm (65"-105") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
150 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Empfohlene Display-Größe
165-267 cm (65"-105")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.