| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6766917 Herst.-Nr.: DA-70460 EAN/GTIN: 4016032368014 |
| |
|
| | |
| Der Digitus DA-70460 wandelt digitale HDMI Signale in analoge VGA Signale um. Verbinden Sie Ihre Geräte mit Micro-HDMI-Anschluss, wie Tablets, Ultrabooks oder Kameras, mit einem VGA-Monitor oder einem VGA-Beamer und genießen Sie Ihre Bilder, Videos oder Präsentationen im Großformat. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss an Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System. DIGITUS - Video- / Audio-Adapter - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HD-15 (VGA), Mini-Stecker weiblich - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Kabeltyp | Video- / Audio-Adapter | | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / VGA / Audio | Konnektivität | Anschlüsse | 19 pin micro HDMI Type D - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ Mini-Telefon 3,5 mm - weiblich | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus vga adapter, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse |
| | |
| |