Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix DVC5227 Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6759560
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     23003
EAN/GTIN:
     4260041683044
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
sd card camcorder
Einmalige Momente erleben und das Glück für immer festhalten. Das ist "Flash"! Für Reisen gilt: klein ist ganz groß, deshalb ist "Flash" besonders kompakt und praktisch. Klein heißt aber nicht, dass er sich vor den Großen verstecken muss. Ganz im Gegenteil: Die fünf leuchtenden Trendfarben fallen auf: Frisches Pink, strahlendes Gelb, edles Royalblau und ultraschickes Schwarz oder Weiß. Schwere Wahl? Zum Glück ist Flash so preisgünstig, dass man sich auch einen zweiten leisten kann. "Flash" ist natürlich nicht nur zum Reisen perfekt, sondern auch für alles, was im Leben sonst noch Spaß macht: Ausflüge, Partys oder das nächste große Open-Air-Konzert. Mit "Flash" ist man immer mittendrin. Für die Top-Qualität der Filme, sorgen neben dem 5MP-Sensor und 4-fach digitalem Zoom vor allem die super einfache Handhabung. So bleibt jeder Glücksmoment so lebendig, dass man ihn sich immer und immer wieder ansehen möchte.
Easypix DVC5227 Flash - Camcorder - 720p - 5.0 MPix - Flash-Karte - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Camcorder - 720p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
MJPEG
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Schnittstelle
Composite Video/Audio, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Fotoauflösung
5.0 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
12.0 MPix
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, Schutzhülle, USB-Kabel, Audio-/Videokabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Display
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar (180°)
Batterie
Batterietyp
AA - Alkalisch - Standard-Formfaktor
Details
2 x AA Alkali-Batterie (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/3.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
150 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
190 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/1024 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Blau, grün, Rot
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Tageslicht
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720 ¦ AVI - 720 x 480 ¦ AVI - 640 x 480 ¦ AVI - 320 x 240
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
8 GB
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Weitere Suchbegriffe: camcorder, easypix camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 13,32*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,10*
Sonstiges
Intenso
3401480
ab € 7,24*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 6,11*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 7,20*
Sonstiges
Magix
694101
ab € 32,81*
Sonstiges
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,81*
Sonstiges
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 9,98*
Sonstiges
CE
954464
ab € 13,73*
Sonstiges
Magix
699823
ab € 52,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG