Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Felt" Tasche für CD/DVD/BD-Discs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6757989
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095676
EAN/GTIN:
     4007249956767
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama "Felt" - Tasche für CD/DVD/BD-Discs - 48 CDs/DVDs - Filz - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
27.5 cm
Farbe
Grau
Material
Filz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
48 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CD/DVD/BD-Discs
Verschlussart
Gummibandverschluss
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,38*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,98*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,23*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.