Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Up to Fashion"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6757986
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095672
EAN/GTIN:
     4007249956729
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama "Up to Fashion" - Tasche für CD/DVD/BD-Discs - 48 CDs/DVDs - Nylon - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
28.2 cm
Farbe
Rot
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
48 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CD/DVD/BD-Discs
Verschlussart
Gummibandverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,84*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.