Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HDMI 32400 DTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6757223
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HDMI 32400 DTX
EAN/GTIN:
     8690769310339
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion
Mit Induktionskochfeldern wird nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht. Und auch nur dort, wo er auch steht. Dies erkennt das Magnetfeld automatisch. Unter dem Glasfeld befindet sich eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Wird ein Topf auf die Kochzone gestellt, wird die Hitze direkt im Kochgeschirr erzeugt. So wird Energie gespart und Ressourcen geschont. Hiermit gehören verbrannte Finger der Vergangenheit an.
Beko HDMI 32400 DTX - Induktionskochfeld - 2 Kochfelder - Breite: 28.8 cm - Tiefe: 51 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
30 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Restwärmeanzeige
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.6 kW
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - 1400 W - 160 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2300/3000 W - 200 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
9
Kochfläche Stil
Smoothtop
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, beko kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.