Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HDMC32400TX Cerankochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6757222
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HDMC 32400 TX
EAN/GTIN:
     8690842348198
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Mithilfe der elektronischen softtouch Sensortasten können Sie die Stärke der Lüftung mühelos auswählen.
Beko HDMC32400TX - Cerankochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
30 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
7.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Kabellänge
2 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
49 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - 1800 W - 180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 1200 W - 140 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: beko kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.