Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGS 16173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6755120
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGS 16173
EAN/GTIN:
     5906006703943
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Amica EGS 16173 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 87.7 cm - 85 Liter - Klasse E
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Steuerung
Mechanisch
Geräuschpegel
38 dB(A)
Gefrierraum netto
77 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
170.3 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
11 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
85 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türmerkmale
Schiebetüren
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
41 dB
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform
Räder und Nivellierung
Einstellbare Füße vorn
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
87.5 cm
Gewicht
40 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Energieverbrauch pro Tag
0.4 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
57 cm
Tiefe (Versand)
57 cm
Höhe (Versand)
92 cm
Gewicht (Versand)
43.8 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
4.5 kg/24 Std.
Gefrierschubfächer Anz.
4
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
87.7 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.