Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HD 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6748436
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     421.00
EAN/GTIN:
     4211125421007
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Machen Sie es sich gemütlich! Mit der kuschelweichen Wärmezudecke mit 6 Temperaturstufen wird Ihnen auch an kalten Tagen mollig warm.
Beurer HD 90 - Heizdecke
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizdecke
Merkmale
Überhitzungsschutz, abnehmbares Kabel, beleuchteter Schalter, Beurer Safety System (BSS)
Material
Acryl
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
130 cm
Tiefe
180 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Temperatursteuerung
Weitere Suchbegriffe: heizdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.