Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDP-S3700 Blu-ray-Disk-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6747949
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS3700B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736013568
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player
Der Wi-Fi optimierte BDP-S3700 Blu-ray Disc Player gibt Online-Inhalte und Medien nahtlos in Full HD wieder, sodass Sie Inhalte unkompliziert durchstöbern und streamen können.
Sony BDP-S3700 - Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung - Wi-Fi, DLNA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
23 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
0.9 kg
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 AA-Batterien
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.25 Watt
Audiosystem
Funktionen
TRILUMINOS Color
Verbindungen
Anschlusstyp
Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) (RCA) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ LAN (RJ-45) - Rückseite
DVD
Medientyp
DVD, CD, BD-ROM
Medienformat
NTSC, PAL
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Medienladungstyp
Tablett
Upconversion
Ja (bis zu 1080p)
Max. Videoauflösung
1080p
Netzwerk & Internet-Multimedia
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk
DLNA
Internet-Streaming-Dienste
YouTube
Verbindungsschnittstellen
Wi-Fi, DLNA
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Bildschirmschoner, Autom. Standby, BRAVIA Sync, PhotoTV HD, 24p True Cinema, Web Browser, Miracast-Unterstützung
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.