| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6742942 Herst.-Nr.: 10-80359090 EAN/GTIN: 7291063074289 |
| |
|
| | |
| VM-4HDT ist ein hochqualitativer 4K UHD 1:4 Verteilverstärker für HDMI zu HDBT mit einem HDMI-Eingang, der das Signal nach Entzerrung und Neutaktung auf vier identische HDBT-Ausgänge verteilt. Der VM-4HDT verteilt Signale mit einer Auflösung bis 4K einschließlich WUXGA und 1080p. Kramer MegaTOOLS VM-4HDT - Verteilerverstärker Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Verteilerverstärker | | Breite | 18.8 cm | | Tiefe | 11.5 cm | | Höhe | 2.9 cm | Energieversorgung | Niederspannung | Gleichstrom 5 V | Kit-Inhalt | Kit-Inhalt | (1) x Netzteil | Terminals | Terminals | (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (4) x HDBaseT-Ausgang | Studio- und Produktionsausrüstung | Merkmale | EDID-Unterstützung, Kramer Equalization & re-Klocking-Technologie, Wiederverriegelung |
|
| | |
| | | |
| |