Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Animo PercoStar Elektrischer Perkolator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6723367
Hersteller:
     Animo
Herst.-Nr.:
     10407
EAN/GTIN:
     8715476104078
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Die Percostar Perkolatoren sind halbautomatische Kaffeemaschinen, die nach dem Perkolatorprinzip funktionieren. Dadurch ist es möglich, in relativ kurzer Zeit große Mengen Kaffee zu brühen. Bei grobgemahlenen Kaffee, wird kein Filterpapier benötigt. Der Kaffee bleibt warm, solange das Gerät eingeschaltet ist. Die Perkolatoren benötigen keinen festen Wasseranschluß. Die Machine, die aus Chrom Nickelstahl hergestellt ist, hat einen modernen formgestalteten Hahn mit Schauglas.
Animo PercoStar - Elektrischer Perkolator - 50 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Elektrischer Perkolator
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Tassenzahl
50
Getränkekapazität
6.5 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Brauzeit
25 Minuten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.