Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acme Right Now VR04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-ACM164105
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     164105
EAN/GTIN:
     4770070876411
Acme Right Now VR04 - Action-Kamera - montierbar - 720p / 30 BpS - 5.0 Mpix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 720p
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
5.0 Mpix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Lenkerhalterung, Schnellöffnungs-Schnalle, Clip
Schutz
Wasserdicht
Display
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Auflösung
320 x 240
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 2 Schüsse
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 2.3 f/2.25
Fokuseinstellung
Fixfokus
Objektivbau
5 Elemente
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.93 cm
Tiefe
4.11 cm
Höhe
2.46 cm
Gewicht
58 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 19,40*
ab € 46,29*
€ 51,98*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 51,29*
€ 57,21*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,40*
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.