Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bresser Wildkamera Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-6720056
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     3310001
EAN/GTIN:
     4007922029993
Suchbegriffe:
Wildkamera
bresser wildkamera
wildkamera
Die BRESSER Wildkamera bietet mit ihrer Bildauflösung von 10 Megapixeln bei Tag und in der Nacht eine gute Aufnahmequalität. Foto- und Videoaufzeichnungen erfolgen in Farbe (nächtliche Aufnahmen helligkeitsbedingt nur schwarz/weiß). Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte gespeichert. Das wasserabweisende Gehäuse bietet ausreichend Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz und ermöglicht somit auch Aufnahmen bei schlechterem Wetter. Der in dunkel-grün gehaltene Körper kann unauffällig in der freien Natur platziert werden. Die Stromversorgung erfolgt netzunabhängig mittels AA-Batterien. Durch die schwarzen verbauten LEDs ist der IR Blitz für den Menschen und die Tiere nicht zu sehen. Wildkameras sind aufgrund ihres robusten Designs für den Outdoor-Einsatz konzipierte Digitalkameras mit Bewegungssensor. Diese nicht nur bei Naturbeobachtern, Wildschützern und Jägern beliebten Geräte ermöglichen eine Auslöseautomatik schon bei geringsten Bewegungen im Erfassungswinkel des Sensors. So sind Sie nicht mehr darauf angewiesen stetig auf der Lauer zu liegen, wenn Sie z.B. Bilder von scheuen Tieren digital erfassen wollen. Sie stellen einfach die Wildkamera an einem geeeigneten Ort auf und aktivieren die Automatik. Die lange Lebensdauer eines Batteriesatzes ermöglicht den Einsatz über mehrere Tage. Die erzeugten Fotos oder Videos können Sie von der SD-Speicherkarte auf Ihren Computer übertragen. Durch die integrierte schwarze Infrarot-Beleuchtung können alle Kameras auch in der Nacht betrieben werden. Spricht der Sensor in der Nacht auf eine Bewegung an, wird neben dem Auslöser automatisch auch die Infrarotbeleuchtung aktiviert. Vorteil hier: Die Infrarotbeleuchtung ist so dezent, dass Tiere diese nicht wahrnehmen und somit auch nicht verschreckt werden.
Bresser Wildkamera - Kameraverschluss - 10.0 MPix - 720p - Olivgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Olivgrün
Produkttyp
Kameraverschluss - 720p
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
10.0 Megapixel
Sensoren
Thermometer, passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
IR illuminator
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang
Montageband
Schutz
Witterungsbeständig, spritzwassergeschützt
Batterie
Batterietyp
AA
Details
4 x AA
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
60 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
336 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Mini-USB, Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.