Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL500Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6719180
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL500Z
EAN/GTIN:
     0088381665902
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Makita DCL500Z - Staubsauger - Kanister - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
0.25 Liter
Staubauffang
Beutellos
Luftstrom
21.7 l/s
Reinigertyp
Kanister
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Verlängerung, Bodendüse, Fugendüse, flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt ¦ Filter ¦ Reinigungsbürste
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
35.2 cm
Gewicht
4.3 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
30 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Batterieanzeige, Filterwechselanzeige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.