Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA KlimaLogg Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6718541
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3039.IT
EAN/GTIN:
     4009816020147
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
TFA KlimaLogg Pro - Thermo-Hygrometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Microsoft Windows Vista SP1 oder höher
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Anzeige von niedrigem Akkustand, Taupunkt-Anzeige, Speicherfunktion, Zeitzoneneinstellung, Alarmfunktion, min/max Funktion, adjustable high/low temperature alert, einstellbarer hoch/niedrig Feuchtigkeitsalaem
Anzeige
LCD
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Max. unterstützte Sensoren
8
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
3 AA-Batterien, USB-Transceiver
Kennzeichnung
R&TTE Directive 1999/5/EC
Batterie
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
147 g
Uhr
Skala
Arabisch - 12, 24
Funkgesteuert
Ja
Wettermessung
Parameter
Temperatur: 0 °C zu 50 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 1 Grad ¦ Feuchtigkeit: 35 % zu 75 % - Auflösung: 1 % - Genauigkeit: +/- 3%
Sensor mit Fernzugriff
Frequenzband
868 MHz
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,00*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 8,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,92*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,14*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,90*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,72*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.