Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-290BG Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6718406
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60554
EAN/GTIN:
     4043619605545
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
Kabel SMA
SMA Kabel
Nutzen Sie diese aktive Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und BeiDou (COMPASS) Signale gleichzeitig zu empfangen.
NAVILOCK NL-290BG - Antenne - Navigation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.25 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Navigation
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, BeiDou
Funktionen
Magnetische Halterung, wasserfest
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1575.42 MHz, 1561.098 MHz
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.