Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound Blaster BLAZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6687695
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70GH032000000
EAN/GTIN:
     5390660188275
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit dem Gaming-Headset Creative SB Blaze können Sie sich voll und ganz aufs Spielen konzentrieren. Befehle, Explosionen und Gewehrschüsse werden über die großen 40-mm-FullSpectrum-Treiber so lebensecht wiedergegeben, dass Sie völlig vergessen werden, dass es nur ein Spiel ist. Die samtweichen Ohrpolster und der federleichte, gepolsterte Tragebügel sitzen fest, aber superbequem, sodass Sie stundenlang spielen können. Das abnehmbare Mikrofon mit Geräuschunterdrückung sorgt für glasklare Befehle und lässt Sie das Creative SB Blaze zudem auch als hochwertigen Kopfhörer verwenden.
Creative Sound Blaster BLAZE - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 18000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.