Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision SP-1800 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6684496
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     SP-1800
EAN/GTIN:
     3635038000004
Suchbegriffe:
Hochtöner
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Vision SP-1800 - Lautsprecher - für PA-System - 50 Watt - dreiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klammern für Wandmontage
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (Binding Post)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Dreiweg - passiv
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 13 mm (0.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - piezoelektrisch
Maße und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
19.3 cm
Gewicht
4.2 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.