Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Varianza CSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6681763
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F57/0-102
EAN/GTIN:
     4006508210251
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Das exklusive Einzelportionierungssystem My Bean Select ermöglicht erstmals und jederzeit, Tasse für Tasse, die freie Wahl aus der ganzen Bandbreite von Kaffeebohnen - und bietet damit eine grenzenlose Geschmacksvielfalt.
Melitta CAFFEO Varianza CSP - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, Herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparfunktion, One Touch-Technologie, 2-Tassen-Funktion, automatisches Reinigungsprogramm, SteamClean, automatisches Entkalkungsprogramm, „My Bean Select"-Funktion, Best Aroma System Plus
Getränkeart
Café Crema, Milchkaffee, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Lungo, Macchiato, Americano
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
125 g
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
40.5 cm
Gewicht
8.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,39*
€ 1.330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,23*
€ 1.304,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,65*
€ 1.247,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,79*
€ 1.229,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,51*
€ 1.214,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.