Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 14" Laptop Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6672260
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS-114-GRAPHITE
EAN/GTIN:
     0085854236997
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Netbook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack.
Case Logic 14" Laptop Sleeve - Tasche für Tablet / Notebook - Schaum, Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Grau - 14.1"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.8 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
26.7 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Grau
Material
Schaum, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Innenmaße
34.3 cm x 24.6 cm x 4.3 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet / Notebook
Verschlussart
Reißverschluss
Bildschirmgröße Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle case logic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,28*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,83*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,81*
Zubehör
CaseLogic
3203525
ab € 42,29*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,73*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,94*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.