Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HU4801 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Artikel-Nr.:
     C1006-6670909
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4801/01
EAN/GTIN:
     8710103764717
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
philips luftbefeuchter
Philips HU4801 - Luftbefeuchter - Mobil - White/Light Green
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
White/Light Green
Produkttyp
Luftbefeuchter
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
NanoCloud-Technologie
Tankfüllmenge
2 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.9 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
33.9 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
4.8 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2401/30
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.