Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy 4106


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145155
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106229224
EAN/GTIN:
     4008496634712
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Energy 4106 - Batterie 24 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
23.2 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
24
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1296
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 6,60*
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 5,42*
€ 6,71*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 6,87*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 6,97*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 7,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,22209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5015548
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
E301323500
ab € 6,62*
Ähnlich
Varta
04703 101 418
ab € 2,77*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Energizer
E303271600
ab € 7,12*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.