Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KÜCHENMINIS 61.3024.5385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6665387
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1510 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Nicht immer trifft man sich in großen Gruppen, um ein leckeres Raclette zu genießen. Mit dem WMF KÜCHENminis Raclette für zwei müssen auch kleine Runden nicht mehr auf diesen Genuss verzichten und können ein romantisches Dinner für zwei genießen. Größere Portionen wie Spiegelei oder Toast Hawaii, Spargel, Lauch oder Karotten passen alternativ in das Maxi-Pfännchen. Dazu gibt es für das Schokoladenfondue eine Keramik-Schüssel und zwei Cromargan Spieße.
WMF KÜCHENMINIS 61.3024.5385 - Raclettegrill - 370 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Raclettegrill - Backplatte für mehrere Pfannkuchen
Gehäusematerial
Rostfreier Cromargan-Stahl
Personen Anz.
2
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Fondue-Funktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Raclette-Pfanne ¦ Fondue-Topf ¦ 2 x Fonduegabel
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
19 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
370 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.