Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi PremiumFry F44532CZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6662024
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     F44532CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
delonghi friteuse
friteuse
Die "Kaltzone" unter dem Heizelement sorgt dafür, dass Speisereste, die auf den Boden der Fritteuse fallen, nicht verkohlen. So bleibt das Öl länger sauber! Einstellbarer Thermostat mit Regler und Leuchtanzeige! "Easy Clean System": Ein einzigartiges System zum Ablassen des Öls. Speziell entwickelt, um das Öl schnell, einfach und ohne Verschüttungsgefahr abzulassen! Die Fritteuse kann vollständig zerlegt werden. Wanne, Korb und Deckel sind spülmaschinenfest.
De'Longhi PremiumFry F44532CZ - Fritteuse - 3.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Easy-Reinigungssystem, herausnehmbarer Behälter, Cool-Zone, einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Schüssel aus rostfreiem Edelstahl, wärmeisolierte Griffe, vollständig abnehmbar, Ölfilter
Fassungsvermögen
1.5 kg
Fettfüllmenge
5 Liter
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Deckel, Ölbehälter, Frittierkorb
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße, Tragegriffe
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
33 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.