Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6661447
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183-XJ
EAN/GTIN:
     5035048438886
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
DeWALT DCB183 - Batterie - Li-Ion - 2 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
11 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
400 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Merkmale
LED-Strommesser, kein Memory-Effekt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 48,74*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,53*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,86*
Zubehör
DeWalt
DCE530N-XJ
ab € 122,51*
Zubehör
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 212,70*
Zubehör
DeWalt
DCL510N
ab € 46,67*
Zubehör
DeWalt
DCM565N-XJ
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DCP580NT-XJ
ab € 180,08*
Zubehör
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 225,18*
Zubehör
DeWalt
DCS572NT
ab € 236,88*
Zubehör
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 108,95*
Zubehör
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 266,87*
Zubehör
DeWalt
DCE531N-XJ
ab € 382,17*
Zubehör
DeWalt
DCGG571NK-XJ
ab € 228,32*
Zubehör
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 212,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.