Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639803
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360018
EAN/GTIN:
     4260117672347
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
DORO Primo 413 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Ja
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Weiß
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,646 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
B
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1050 mAh
Standby-Zeit
192 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 192 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Mini-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Datenübertragung
GPRS
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
176 x 144 (QCIF), 320 x 240 (QVGA)
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD - bis zu 32 GB
Weitere Suchbegriffe: handy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APLI
00391
ab € 7,91*
Zubehör
APLI
00392
ab € 7,94*
Zubehör
Varta
391
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.