Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 710 BodyShape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639644
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     749.34
EAN/GTIN:
     4211125749347
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Beurer BF 710 BodyShape - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.3 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Messfunktionen
Körperwasseranteil, Körperfettanteil, Body-Mass-Index (BMI), Muskelmasse, Knochenmasse, active metabolic rate (AMR), basal metabolic rate (BMR)
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.