Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639638
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     660.08
EAN/GTIN:
     4211125660086
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LR 300 - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Befeuchtend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter, antibakterieller Vorfilter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 35 m²
Filterstufen
3
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.8 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
42.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,84*
€ 709,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,77*
€ 704,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,67*
€ 666,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,01*
€ 636,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.