Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639624
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     591.15
EAN/GTIN:
     4211125591151
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Beurer HC 80 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, Soft-Touch-Beschichtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Profidüse
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Abnehmbarer Lufteinlaßfilter, Sicherungsausschalter gegen Überhitzung, Kaltlufttaste, dreifache Ionen-Technologie
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Motortyp
AC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.