Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T16BT76N0 Cerankochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
T16BT76N0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6639518
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16BT76N0
EAN/GTIN:
     4242004190394
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Neff T16BT76N0 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Steuerungssperre, Schnellstopp-Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
VDE, EAC
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich, elektromechanisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
4.8 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - 1800/2600 W - 170/170x265 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 1200/3000 W - 145/210 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.