| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6638797 Herst.-Nr.: V326150BW000 EAN/GTIN: 4545350048112 |
| |
|
| | |
| Olympus FL-LM3 - Abnehmbarer Blitz - 9.1 (m) - für OM-D E-M5 Mark II Weitere Informationen: Kamerablitz | Typ | Abnehmbarer Blitz | | Funktionen | Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, wetterfest, staubfest, integrierter Radioempfänger | | Leitzahl (m/ISO 100) | 9.1 | | Belichtungsregelung | TTL | | Vertikaler Drehungswinkel | +90 / 0 | | Manuelle Leistungsregelstufen | 1/1, 1/64, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | | Horizontaler Drehungswinkel | +180 / -180 | | Rotaugen-Reduzierung | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Olympus OM-D E-M5 Mark II |
|
| | |
| | | |
| |